曜日別特売

メタルプライマー(ハケ塗り)

メタルプライマー(ハケ塗り) - アサヒペン
(2件のレビュー)

今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料の上塗りができます。

用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り用クリヤ主な用途銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属(金・銀などは除く)や鉄の下塗り塗膜状態透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級使用場所屋内外アズワン品番65-2073-33危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)4~5 (タタミ2.5~3枚分)乾燥時間夏期/30分~1時間・冬期/1~2時間、上塗り時間:夏期/2時間以上・冬期/3時間以上危険物の性状非水溶性塗料タイプ下塗り用アクリルラッカー内容量1缶(200mL)
注意
※表示の用途以外に使用しないで下さい。
※貴金属・トタン屋根・自転車の補修には適しません。
※亜鉛メッキ・クロムメッキ・スズメッキ以外のメッキには適しません。
※ステンレス・メッキ面・アルミニウムやブリキに塗る場合はあらかじめ#600~1000のサンドペーパーで研磨してください。
※屋外の真鍮には適しません。真鍮に塗る場合は素地を研磨しないで塗ってください。
※ラッカー系塗料を上塗りする場合は、スプレー塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64968244-
990
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルプライマー(ハケ塗り)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64968244
2024-05-13
用途: アルミ建材
その他業種

五月ごろ塗りましたが、乾きが早いので素早くうすく伸ばさないと凸凹が残ってしまいますのでご注意を。
臭いはそれなりに、キツイデス。
凸凹にならない様になればもっと良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 64968244
2021-09-25
用途: 塗装作業時
工房みかさ製造業

ラッカーシンナーで希釈できるのと、塗料の食い付きが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする