ホワイトウルフ警棒 オートロック

ホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 オートロック - ホワイトウルフ

信頼と実績のホワイトウルフブランド!アルミ製ですが、一般的な収納式の警棒よりも太い作りになっており、重量感があります。振出方式は、先端を指で掴んで引っ張り出すオートロック式。鍔は樹脂でできており、可動式なので回転させることでI字から十字の鍔へ形状を変えることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。全日本防犯グッズ協会推奨品です。ホルスターはバトン用ナイロンホルスター(F31用)がおすすめです。

材質
本体:アルミ
鍔:樹脂
仕様鍔(つば):ありブラック質量(g)約485(個体差あり)サイズ(inch)21材質(グリップ)合皮寸法(cm)約32~53.5ロックオートロック式内容量1本
注意
※警棒を引き出した後の返品はお受けできません。
※オートロック式の警棒は、先端を指で掴んで引っ張り出してください。勢いよく振り出すと故障の原因になります。
※不必要なシャフトの出し入れは行わないでください。
※収納は、シャフトのつなぎ目にある太くなっている部分を持って、シャフトの先端を押し込んでください。叩きつけての収納は故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65040746WW-TWAT01-BK
17,280
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする