ホワイトウルフ防犯スプレー トルネード20 ホルスター付き

ホワイトウルフ防犯スプレー トルネード20 ホルスター付き - ホワイトウルフホワイトウルフ防犯スプレー トルネード20 ホルスター付き - ホワイトウルフホワイトウルフ防犯スプレー トルネード20 ホルスター付き - ホワイトウルフ
(1件のレビュー)

ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード20は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。

仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ成分催涙:OCガス(濃度:12%)高さ(mm)約100深さ(mm)約32噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安にしてください内容量1本(20cc)
注意
※いざという時に使用できるようガス抜けと詰まりを防止するため、防犯スプレー/催涙スプレーは使い切りを推奨します。
※使用する際は、人差し指ではなく、力が伝わりやすい親指で思いっきり押し込んでください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※無害な練習用防犯スプレーでの噴射練習をお薦めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083297WW-PTR20-HOL20
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65083297
2023-03-06
用途: 一応防犯用
適斎塾

素早くするには少し練習が必要です。あとは緊急の際のイメトレは必要です。
悪用は厳禁でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする