コネクタブロック端子台

コネクタブロック端子台 - 東朋テクノロジー

配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。
端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、
UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20)
端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して
ご使用いただけます。

仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
ブロック数
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083105UCK15S-10CU L=15012510、最大:30150
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65083114UCK15S-15CU L=20017515、最大:30200
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65083123UCK15S-20CU L=25022520、最大:30250
3,600
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする