東朋テクノロジー
分岐端子台シリーズ
2mm
2
・14mm
2
・38mm
2
の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
132
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて1000以上
相対湿度
45~85%R.H.
使用周囲温度(℃)
-20~+70
取付け方法
直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2500・1分間
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線(mm
2
)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65083139
UCTB2
38mm
2
…M8(38-S 8)、14mm
2
…M6(R14-6)、2mm
2
…M4(R2-4)
M8…6.0~9.0、M6…2.5~3.75、M4…1.2~1.8(圧着端子接続時)
¥
22,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
65083148
UCTB3
38mm
2
…M8(R38-8)、14mm
2
…M6(R14-6)、M5(R14-5)
M8…6.0~9.0、M6…2.5~3.75、M5…2.0~3.0(圧着端子接続時)
¥
30,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください