ヨツギ
ポールシート
電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
色
黄
質量(g)
3600
種類
ゲートル式
サイズ(mm)
410×450
適正電圧(V)
交流・直流7000以下
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65104884
YS-430-01-01
¥
26,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください