Kenko(ケンコートキナー)
ダイクロイックフィルター
可視光のBGR成分をそれぞれ反射し、イエロー、マゼンタ、シアンを取り出すためのフィルターで、イエローを取り出すDF-Y、マゼンタを取り出すDF-M、シアンを取り出すDF-Cの3種類があります。
用途
画像関連機器など
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
50×50
角度(°)
入射:0
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65208125
DF-Y
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65208134
DF-M
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65208143
DF-C
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください