マリ・クレール ソフィアIH対応ステンレス鍋3点セット
18-8ステンレス製でお手入れ簡単。アールのかかったボディーラインが優美なステンレス鍋。持ちやすいハート型のつまみがキュートです。片手鍋16cm、片手鍋18cm、両手鍋20cm、お玉、穴あきお玉のセット。
セット内容片手鍋×2・両手鍋
材質本体:ステンレス鋼、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼、耐熱ガラス
寸法(mm)片手鍋16cm:362×170×158、片手鍋18cm:388×190×163、両手鍋20cm:360×208×187
容量(mL)片手鍋16cm:1800、片手鍋18cm:2300、両手鍋20cm:3500
質量(g)4500
サイズ(cm)16、18、20
内容量1個
注意
※ガス火・IH調理器対応。