ブッシュクラフト
鹿角ナイフ
材質
エゾジカの角
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359754
10-03-orig-0001
L
約26
約165×20
約75
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
65359763
10-03-orig-0001
S
約16
約130×18
約55
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください