Panasonic(パナソニック)
ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A
容量
150A
種類
盤用端子台
極数
3P
外形寸法(mm)
H66(バー含む111)×W90×D45
定格絶縁電圧(V)
AC600
形名
バー付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65362904
BET3150W
¥
4,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください