CAPTAIN STAG
HDダイレクトドリンクボトル1000
ワンタッチオープンで素早く開閉。スポーツドリンク対応。真空二重構造。保冷専用。本体への衝撃を緩和する底キャップ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル、パッド:PVC、底キャップ:TPU
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×105×290
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65375389
UE-3506
ブラック
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65375398
UE-3507
ネイビー
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください