住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・制電機能を付与、きれいな色に、厚みのあるスタンダードな素材のパンツ。
色
ピンク
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
スマートデザイン、抗菌、制電機能、ポケット内側×1/後ろ×1、裾ネット:ゴム仕様
素材
制電双糸ツイル
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
57~63
63~69
70~76
77~83
84~90
91~97
98~105
106~114
115~123
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65494784
7-593_SS
SS
67
57~63
28
96
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494793
7-593_S
S
70
63~69
28
102
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494809
7-593_M
M
74
70~76
29
108
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494818
7-593_L
L
78
77~83
30
114
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494827
7-593_LL
LL
80
84~90
31
120
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494836
7-593_3L
3L
80
91~97
32
125
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494845
7-593_4L
4L
80
98~105
33
130
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494854
7-593_5L
5L
80
106~114
34
135
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
65494863
7-593_6L
6L
80
115~123
34
140
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください