ブルゾン 兼用 長袖

ブルゾン 兼用 長袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。

混率(%)ポリエステル65、綿35機能薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖ネット(長袖対応)、サイドファスナー付、袖口:フライス仕様素材ポプリン袖丈長袖内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654998588-761_SSSS425068100
5,600
取扱い終了
654998678-761_SS435270104
5,600
取扱い終了
654998768-761_MM445472108
5,600
取扱い終了
654998858-761_LL465675112
5,600
取扱い終了
654998948-761_LLLL485878118
5,600
取扱い終了
654999038-761_3L3L506078124
5,600
取扱い終了
654999198-761_4L4L526078132
5,600
取扱い終了
654999288-761_5L5L546078142
5,600
取扱い終了
654999378-761_6L6L566078152
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする