ブルゾン 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65499858 品番8-761_SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌機能を付与、ケープ付帽子の収まりがよく、薄手素材でで異物混入対策効果が高いスタンドカラーのブルゾン。

サイズSS 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)50 着丈(cm)68 機能薄手、異物混入対策効果が高い、抗菌機能、腰ネット:ファスナー留め、内ポケット付、袖ネット(長袖対応)、サイドファスナー付、袖口:フライス仕様 バスト(cm)100 素材ポプリン 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする