ノーケン
静電容量式レベルセンサ KSV-9N形
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途
小形装置や量産機器への組込に最適
材質
SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)
600
出力
NPNオープンコレクタ―
構造
IP67
使用温度(℃)
-10~70
電源(AC V)
24V DC±10%
測定流体
液体・紛体
取付け方法
R1
使用湿度(%RH)
35~95
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65511304
KSV-9N-111
E7B-111と互換性
150
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
65511313
KSV-9N-121
E7B-121と互換性
300
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください