LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形
用途
工場・倉庫用
低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
内容量1台
低温用
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
一体型LED(逆富士) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980