キングジム
フットレスト
長時間のデスクワークによる姿勢の乱れを改善
材質
スチール、PVC
質量(kg)
2.3
色
クロ
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約380×300×80
内容量
1個
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIMは、株式会社キングジムの登録商標です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65693024
FTR10クロ
¥
4,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください