ヤマキ ヤマキの 食品・飲料 ヤマキの 食品 ヤマキの 乾物 新鮮一番カツオパック2.5g×10P 新鮮一番カツオパック2.5g×10P 注文コード 65767398 新鮮密封で削りたて食感をそのままにした、トッピング専用の美味しいカツオパックです。 原材料かつおのふし(国内製造) 栄養成分エネルギー:8.1kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.03g、たん白質:1.8g、炭水化物:0 内容量1ケース(25g×20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65767398 - ¥7,460 ¥7,398 ¥7,398 ¥7,990 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 乾物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヤマキ 氷熟厚削り 70gx10 ヤマキ 税込¥7,450 ¥6,898 バスケットへ にんべん 本枯フレッシュパックプレミアム使い切り 1.5X10x10 にんべん 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ にんべん やわらかソフト削り 25gx30 にんべん 税込¥9,070 ¥8,398 バスケットへ おまめ亭 こんぶ豆 くらこんホールディングス 税込¥1,402 ¥1,298 おまめ亭 黒豆 くらこんホールディングス 税込¥1,402 ¥1,298 おまめ亭 きんとき豆 くらこんホールディングス 税込¥1,402 ¥1,298 おまめ亭 白花豆 くらこんホールディングス 税込¥1,402 ¥1,298 くらこん塩こんぶ 小 くらこんホールディングス 税込¥2,806 ¥2,598 くらこん塩こんぶ 梅 くらこんホールディングス 税込¥17,258 ¥15,980 くらこん塩こんぶ 鮭 くらこんホールディングス 税込¥17,258 ¥15,980 手がるとろろ くらこんホールディングス 税込¥17,258 ¥15,980 ゆかり梅入り 明星食品 税込¥1,402 ¥1,298 バスケットへ 和光堂 緑黄色野菜ふりかけ 緑黄色野菜ふりかけ さけ・おかか 和光堂 税込¥269 ¥249 バスケットへ 和光堂 緑黄色野菜ふりかけ 緑黄色野菜ふりかけ ソフト しらすわかめ 和光堂 税込¥269 ¥249 バスケットへ 和光堂 緑黄色野菜ふりかけ 緑黄色野菜ふりかけ いわし・おかか 和光堂 税込¥269 ¥249 バスケットへ カタギ食品 いりごま 白 チャック付 80gx20 カタギ食品 税込¥5,398 ¥4,998 バスケットへ ニコニコのり 焼細きざみのり 10gx10 ニコニコのり 税込¥4,318 ¥3,998 バスケットへ 永谷園 たらこ茶づけ 6袋入 39gx10 永谷園 税込¥3,994 ¥3,698 バスケットへ にんべんOU-755おかかふりかけ胡麻入 90gx10 にんべん 税込¥4,750 ¥4,398 バスケットへ 伊那 かんてんクック スタンドパック 40gx10 伊那食品工業 税込¥4,642 ¥4,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ食品・飲料食品乾物鰹節/煮干し 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「乾物」にはこんなカテゴリがあります ふりかけ/お茶漬け 鰹節/煮干し 海苔/昆布 ゴマ/豆類/きのこ類 その他乾物 シェアする マイページ 最近見た商品