守隨本店
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途
はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。
ひょう量単位
kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
1200×1000
質量(kg)
43
全高(mm)
92
電源(V)
AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
内容量
1台
注意
※使用周囲湿度:45~85%RHにて結露しない状態
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(kg)
トラスコ品番
ひょう量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65795398
DBK-10L-K
0.5
195-4303
1000
¥
360,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65795407
DBK-15L-K
0.5
195-4304
1500
¥
360,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65795416
DBK-20L-K
1
195-4305
2000
¥
450,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65795425
DBK-6L-K
0.5
195-4306
600
¥
360,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。