ロードセル

ロードセル - イマダロードセル - イマダ

二輪車ブレーキレバーの形に合わせて設計されているため、サンプルを簡単にセットできます。
IEC規格に基づいて規定された保護等級IP65対応のため、水がかかるような環境での測定にも可能です。

用途二輪車ハンドブレーキ用寸法(mm)25×100×24ケーブル長(m)約1.5精度±1.0%F.S.以内※1保護等級IP65※2最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※1 ロードセル単体での精度です。
※2 ロードセル本体に限りIP対応です。
※荷重値の読み取りには表示器が必要です。
※アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65805076PK1-500N
78,000
76,980
84,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする