曜日別特売

だし入り風味一番 750g

だし入り風味一番 750g - ハナマルキ

焼津産かつお節と北海道産日高昆布を使用した風味豊かなだし入りみそです。濃厚な旨みをお楽しみください。

原材料大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩、かつおだし、かつおぶし粉末、酵母エキス、こんぶ粉末/酒精、調味料(アミノ酸等)栄養成分エネルギー:191kcal、タンパク質:12.3g、脂質:6.1g、炭水化物:21.7g、食塩相当量:11.9g、ナトリウム:4.7g(100gあたり)内容量1ケース(750g×6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65808935-
3,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする