無添加減塩塩こんぶ30g

無添加減塩塩こんぶ30g くらこんホールディングス

塩こんぶ市場初の化学調味料無添加に成功し、塩味とうま味のバランスをとりながら減塩率40%(メーカー塩こんぶ比)を実現し、塩分の気になる方でもお楽しみいただける商品です。

質量(g)30 原材料昆布 (北海道産) 、醤油 (大豆・小麦を含む) 、砂糖、水あめ、たんぱく加水分解物 (大豆を含む) 、乳糖、醸造酢、食塩、酵母エキス、寒天、かつおエキス、でんぷん アレルギー小麦・大豆 栄養成分エネルギー:72kcal、脂質:0.2g、食塩相当量:3.1g、たん白質:2.6g、炭水化物:17.2g 内容量1ケース(30g×20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65809389 -
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする