曜日別特売

ホワイトウルフ ジャンプブラック

ホワイトウルフ ジャンプブラック - ホワイトウルフホワイトウルフ ジャンプブラック - ホワイトウルフホワイトウルフ ジャンプブラック - ホワイトウルフホワイトウルフ ジャンプブラック - ホワイトウルフ

信頼と実績のホワイトウルフブランドのワンタッチで警棒が
伸びるスチール製の三段伸縮警棒です。
安全ロックをスライドさせながらをレバーを押すとシャフトが
飛び出し、シャフトが飛び出した時の摩擦でロックがかかります。
非常に強い威力で飛び出すので、振り出す間合いがない状況でも
すぐに利用可能な状態に持ち込めます。
グリップは硬質ゴム製のラバーグリップです。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品合皮製ホルスター(ベルト通し付き)(警棒を固定するベルトはホック式)材質シャフト:スチール、グリップ:硬質ゴム製のラバーグリップブラック質量(g)約560 ※重量には個体差がありますので目安としてくださいタイプ摩擦ロック式サイズ(inch)20(約21~51.5cm)内容量1本
注意
※警棒を伸ばした後の返品はお受けできません。
※ジャンプブラックは、硬い地面に先端を叩き付け収納するタイプです。
警棒の飛び出す力が強い分、シャフトを収納する際はそれなりの力が必要です。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、
警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。
練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や
雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。
床を破損する恐れがあります。
※非常に強い威力でシャフトが飛び出すので、伸ばす際は周囲を確認してから行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821718NGK-4417BS
15,012
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする