東洋技研
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、
導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式
DINレール
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
結線方式
ネジアップ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
端子間ピッチ(mm)
端子ねじ
適合電線(mm
2
)
締付トルク(N・m)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87059962
AT-10NS
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
8
M3.5×6.7
2
0.8~1.4
20
¥
103
¥
93
¥
102
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060066
AT-15LNS
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
10
M4×7.5
3.5
1.2~1.8
30
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060127
AT-20NS
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
11
M4×7.5
5.5
1.2~1.8
40
¥
147
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060181
AT-30NS
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
14
M5×10
8
2.0~3.0
50
¥
195
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060267
AT-60NS
【本体絶縁】変性PPE(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
19
M6×12
22
2.5~3.7
90
¥
414
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87059926
AT-100NS
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
25
M8×14
38
6.0~9.0
130
¥
689
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060014
AT-150NS
【本体絶縁】ポリカーボネート(UL94V-0)
【導電板、UP座金】黄銅(ニッケル)
【結線ビス、スプリングワッシャー、スプリング】ステンレス
25
M8×14
60
6.0~9.0
160
¥
745
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください