曜日別特売

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ - SMC
内容量1個
全207種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力範囲
207種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
排気方向
流れ方向
設定圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69819673IR1200-01BEC-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819689IR1200-01BED-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819698IR1200-01BG-RV-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(0) 0.02~0.2MPa
9,610
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819707IR1200-01B-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(0) 0.02~0.2MPa
7,740
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819716IR1200-01EB-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819725IR1200-01G-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(0) 0.02~0.2MPa
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819734IR1200-F01BEB-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819743IR1200-F01BG-RV-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(0) 0.02~0.2MPa
9,610
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819759IR1200-F01EA-ZA-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819768IR1200-F01EC-ZA-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819777IR1200-N01B-A1(01) 1/8(N) NPT(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(0) 0.02~0.2MPa
7,740
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819786IR1210-01BEA-RV-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819795IR1210-01BEA-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819804IR1210-01BEC-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819813IR1210-01BEC-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819829IR1210-01BED-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819838IR1210-01EA-V-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819847IR1210-01EB-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819856IR1210-01EC-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819865IR1210-01GH-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819874IR1210-01G-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819883IR1210-01G-V-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819899IR1210-01-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819908IR1210-F01BEB-ZA-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819917IR1210-F01BG-R-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
9,610
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819926IR1210-F01B-R-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
7,740
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819935IR1210-F01EA-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819944IR1210-N01B-A1(01) 1/8(N) NPT(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.4MPa
7,740
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819953IR1210-N01-RVZ-A1(01) 1/8(N) NPT(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819969IR1210-N01-RZ-A1(01) 1/8(N) NPT(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.4MPa
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819978IR1220-01BEA-V-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819987IR1220-01BEA-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69819996IR1220-01BEB-RVZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820005IR1220-01BEB-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820014IR1220-01BEC-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820023IR1220-01BEC-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820039IR1220-01BED-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820048IR1220-01BED-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820057IR1220-01EAH-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820066IR1220-01EA-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820075IR1220-01EB-ZA-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820084IR1220-01GH-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820093IR1220-01G-RV-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820109IR1220-01-R-A1(01) 1/8(-) Rc(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820118IR1220-F01BEA-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820127IR1220-F01BEB-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820136IR1220-F01BEB-ZA-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,480
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820145IR1220-F01BEC-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(-) 流れ方向:左→右(2) 0.02~0.8MPa
16,980
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820154IR1220-F01BG-R-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
9,610
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
69820163IR1220-F01B-R-A1(01) 1/8(F) G(0) 下排気(R) 流れ方向:右→左(2) 0.02~0.8MPa
7,740
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする