| 68728364 | SQ1130-51-C6-A-M | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | | |
|
| 68728373 | SQ1130-51-C6-M-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728389 | SQ1130-5B1-L5 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L5) M5ねじ | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728398 | SQ1130K-51-C6-M-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (K) 高圧タイプ(1MPa,0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728407 | SQ1130K-51-L3 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L3) Φ3.2用ワンタッチ管継手 | (K) 高圧タイプ(1MPa,0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728416 | SQ1130K-51-L5 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L5) M5ねじ | (K) 高圧タイプ(1MPa,0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728425 | SQ1130N-51-N7 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728434 | SQ1130N-5B1-L4-B-M | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 68728443 | SQ1131-51-L4-B-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 68728459 | SQ1131-51-L4-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728468 | SQ1131-51-N1-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728477 | SQ1131-5B1-LN1-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (LN1) Φ1/8 用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728486 | SQ1131-5B1-N3-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728495 | SQ1131-61-C4-B | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (6) DC12 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 68728504 | SQ1131B-51-C4-M-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728513 | SQ1131B-51-C6-M | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728529 | SQ1131B-51-C6-M-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728538 | SQ1131BN-51-C4 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | | |
|
| 68728547 | SQ1131N-51-C4-B-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 68728556 | SQ1131N-51-C6-A-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | | |
|
| 68728565 | SQ1131N-51-C6-B-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 68728574 | SQ1131N-51-C6-MB-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728583 | SQ1131N-51-L6-M-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728599 | SQ1131N-51-N7 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728608 | SQ1131N-5B1-C6-MB | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728617 | SQ1131N-5B1-C6-M-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728626 | SQ1131N-5B1-L4 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728635 | SQ1131N-5B1-L6 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728644 | SQ1131NR-51-C4 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728653 | SQ1131NR-51-C6-M-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728669 | SQ1230BD-5B1-C3 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728678 | SQ1230BD-5B1-C4 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728687 | SQ1230BD-5B1-L6 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728696 | SQ1230D-51-L5 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L5) M5ねじ | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728705 | SQ1230D-5B1-C6-M | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728714 | SQ1230D-5B1-L5 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L5) M5ねじ | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728723 | SQ1231BD-51-C4-M-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728739 | SQ1231BD-51-C4-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728748 | SQ1231BD-51-C6-M | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728757 | SQ1231BD-51-C6-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728766 | SQ1231BDN-51-C4 | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728775 | SQ1231D-51-C6-B-M | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (B) 2(B)ポート | | |
|
| 68728784 | SQ1231D-51-L6-MB | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728793 | SQ1231D-51-L6-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728809 | SQ1231D-5B1-LN1-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (LN1) Φ1/8 用ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728818 | SQ1231DN-51-C6-MB-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728827 | SQ1231DN-5B1-L6 | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (5) DC24 | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728836 | SQ1231DN-61-C4-Q | (2) 2位置ダブル | (1) 弾性体シール | (6) DC12 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | | |
|
| 68728845 | SQ1330-5B1-L5 | (3) 3位置クローズドセンタ | (0) メタルシール | (5) DC24 | (L5) M5ねじ | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | | |
|
| 68728854 | SQ1330B-51-C4 | (3) 3位置クローズドセンタ | (0) メタルシール | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | | |
|