| 68729186 | SQ1140-5L1-L3 | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L3) Φ3.2用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729195 | SQ1140-5LO1-L4-A-MB | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729204 | SQ1140-5LO1-L6-B-M | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729213 | SQ1140-5LO1-M5-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (M5) M5ねじ | | |
|
| 68729229 | SQ1140B-5L1-C4-M | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729238 | SQ1140B-5L1-L4-M | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729247 | SQ1140N-5LOB1-C4 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729256 | SQ1141-5L1-N3 | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729265 | SQ1141-5LO1-C3-B | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729274 | SQ1141-5LO1-C4-B-MB-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729283 | SQ1141-5LO1-L3 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L3) Φ3.2用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729299 | SQ1141-5LO1-L4-M-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729308 | SQ1141-5LO1-N3 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729317 | SQ1141-5LO1-N7-A-MB | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (A) 4(A)ポート | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729326 | SQ1141-5LOB1-C3 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729335 | SQ1141-5LOB1-N7 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729344 | SQ1141-6L1-C4-Q | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729353 | SQ1141B-5L1-C4-M | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729369 | SQ1141B-5LO1-N7 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ(0.95W) | (-) なし | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729378 | SQ1141N-5L1-C4-M-Q | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729387 | SQ1141N-5L1-C6-B-M-Q | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729396 | SQ1141N-5L1-C6-B-Q | (L) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729405 | SQ1141N-5LO1-N3-M-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729414 | SQ1141N-5LO1-N3-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729423 | SQ1141N-5LO1-N7 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729439 | SQ1141N-5LOB1-L6-B | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (B) 2(B)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729448 | SQ1141N-5LOB1-N3 | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729457 | SQ1141N-6LO1-N7-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (1) 2位置シングル | (6) DC12 | (1) 弾性体シール | (-) 標準タイプ(0.4W) | (-) なし | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729466 | SQ1240D-5L1-C6-Q | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729475 | SQ1240D-5LO1-C6-MB | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729484 | SQ1240D-5LO1-C6-MB-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729493 | SQ1240D-5LO1-L6-B-M | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (B) 2(B)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729509 | SQ1240DN-5L1-C6 | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729518 | SQ1240DN-5L1-L4 | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729527 | SQ1240DN-5LO1-C6-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (0) メタルシール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729536 | SQ1241BD-5L1-C4-M | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729545 | SQ1241BD-5LO1-C6-M | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729554 | SQ1241BD-5LO1-L4 | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729563 | SQ1241BD-5LOB1-C6 | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (BD) 高速応答タイプ(0.95W) + 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729579 | SQ1241D-5L1-L4-A | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (A) 4(A)ポート | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729588 | SQ1241D-5L1-L4-B | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (B) 2(B)ポート | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729597 | SQ1241D-5L1-L6-A-M | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (A) 4(A)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729606 | SQ1241D-5L1-L6-Q | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729615 | SQ1241D-5LO1-L4-B | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (B) 2(B)ポート | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729624 | SQ1241D-5LO1-L4-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (L4) Φ4用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729633 | SQ1241D-5LO1-L6-A-MB | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (A) 4(A)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729649 | SQ1241D-5LO1-L6-A-Q | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (A) 4(A)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729658 | SQ1241D-5LO1-L6-B-MB | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (B) 2(B)ポート | (L6) Φ6用ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729667 | SQ1241D-6LO1-C4 | (LO) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (6) DC12 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|
| 68729676 | SQ1241DN-5L1-C4-M | (L) プラグコネクタタイプ | (2) 2位置ダブル | (5) DC24 | (1) 弾性体シール | (D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) | (-) なし | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | | |
|