曜日別特売

SY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

SY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMCSY5_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) - SMC
ポート数3内容量1個
全112種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
切換方式
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68929623SY513-1GZ-C8-X90(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929639SY513-1H-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929648SY513-1LZE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929657SY513-1MZ-01-F1(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929666SY513-1MZ-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929675SY513-1YZD-C8-X20(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(1) AC100(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929684SY513-2G-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929693SY513-2G-C6-F2(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929709SY513-2G-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929718SY513-2HZE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929727SY513-2LOE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(2) AC200(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929736SY513-3H-01-F2(01) 1/8(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(3) AC110/AC115(-) Rc(F2) サイドブラケット付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929745SY513-4GZ-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929754SY513-4GZ-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(4) AC220/AC230(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929763SY513-4MOZ-C6-F1(C6) Φ6ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(4) AC220/AC230(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929779SY513-5D-C8-Q(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929788SY513-5DZ-01-X90-Q(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929797SY513-5DZ-C6-F2-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929806SY513-5DZ-C6-X20(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929815SY513-5DZ-C8-Q(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929824SY513-5DZ-C8-X20(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929833SY513-5DZD-01F(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929849SY513-5DZD-C8-F1(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929858SY513-5DZE-01N(01) 1/8(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(N) NPT(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929867SY513-5DZ-N7(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929876SY513-5G-01F-Q(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929885SY513-5G-C4-X20(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929894SY513-5GSD-01(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929903SY513-5GSD-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929919SY513-5GU-01(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929928SY513-5GU-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929937SY513-5GUE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929946SY513-5GZ-01-X90(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929955SY513-5GZ-C6-F2-Q(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929964SY513-5GZ-C8-F2(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F2) サイドブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929973SY513-5GZ-C8-X20(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929989SY513-5GZ-C8-X90(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68929998SY513-5GZD-01-F1(01) 1/8(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930007SY513-5GZD-C8-F1(C8) Φ8ワンタッチ管継手(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(F1) フートブラケット付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930016SY513-5H-C4-X20(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930025SY513-5HSE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930034SY513-5HZE-01(01) 1/8(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930043SY513-5HZE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930059SY513-5HZE-C6(C6) Φ6ワンタッチ管継手(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930068SY513-5LOUD-01F-Q(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(F) G(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,650
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930077SY513-5LOUE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930086SY513-5LOZD-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930095SY513-5LOZE-01-X20(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930104SY513-5LOZE-C4(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
68930113SY513-5LUE-C8(C8) Φ8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) ノーマルクローズ (N.C.)(5) DC24(-) Rc(-) ブラケットなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする