SMC
SYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体
定格電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977345
SYJ5140-5WA1-01
(1) 2位置シングルソレノイド
(WA1) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(01) 1/8サブプレート付
(0) パイロット弁個別排気形
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68977354
SYJ5443-5WAOU-Q
(4) 3位置エキゾーストセンタ
(WAO) コネクタケーブルなし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(-) サブプレートなし
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
¥
19,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください