曜日別特売

VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
310件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69014865VF5144-1DD1-03(1) 2位置シングル(1) AC100(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014874VF5144-1DZ1-04F(1) 2位置シングル(1) AC100(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014883VF5144-1GZ1-02N(1) 2位置シングル(1) AC100(G) グロメット, リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014899VF5144-1HZ1-04(1) 2位置シングル(1) AC100(H) グロメット, リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014908VF5144-1LN1-03(1) 2位置シングル(1) AC100(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014917VF5144-1LN1-04(1) 2位置シングル(1) AC100(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014926VF5144-1LO1-03(1) 2位置シングル(1) AC100(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014935VF5144-1LO1-04(1) 2位置シングル(1) AC100(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014944VF5144-1ME1-02(1) 2位置シングル(1) AC100(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014953VF5144-1MZ1-04(1) 2位置シングル(1) AC100(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014969VF5144-1YZ1-04(1) 2位置シングル(1) AC100(Y) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014978VF5144-2DO1-04(1) 2位置シングル(2) AC200(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014987VF5144-2LE1-03(1) 2位置シングル(2) AC200(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69014996VF5144-4DZ1-04F(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015005VF5144-4GZ1-04N(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(G) グロメット, リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015014VF5144-4H1-04(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(H) グロメット, リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015023VF5144-4HZ1-04(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(H) グロメット, リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015039VF5144-4TZ1-02(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(T) コンジットターミナル, IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015048VF5144-4TZE1-03(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(T) コンジットターミナル, IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015057VF5144-4YO1-04(1) 2位置シングル(4) AC220/AC230(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015066VF5144-5D1-02N(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015075VF5144-5DD1-02(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015084VF5144-5DE1-03N(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(N) NPT(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015093VF5144-5DE1-04F(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(F) G(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015109VF5144-5DS1-02(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(S) サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015118VF5144-5DSD1-02(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(S) サージ電圧保護回路付(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015127VF5144-5DSD1-04N(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(S) サージ電圧保護回路付(N) NPT(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015136VF5144-5DU1-03N(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015145VF5144-5DU1-04N(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015154VF5144-5DUE1-02(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015163VF5144-5DZE1-03F(1) 2位置シングル(5) DC24(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(E) プッシュターンロック式(手操作形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015179VF5144-5GE1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(G) グロメット, リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015188VF5144-5GU1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(G) グロメット, リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015197VF5144-5GZ1-02T(1) 2位置シングル(5) DC24(G) グロメット, リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(T) NPTF(-) ノンロックプッシュ式
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015206VF5144-5HZD1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(H) グロメット, リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015215VF5144-5HZD1-04F(1) 2位置シングル(5) DC24(H) グロメット, リード線長さ600mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(F) G(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015224VF5144-5LO1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015233VF5144-5LO1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015249VF5144-5LOUE1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015258VF5144-5LU1-02(1) 2位置シングル(5) DC24(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015267VF5144-5LU1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015276VF5144-5MNU1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ, リード線なし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015285VF5144-5MOR1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015294VF5144-5MOZ1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015303VF5144-5MOZ1-03N(1) 2位置シングル(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015319VF5144-5MOZD1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ, コネクタなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015328VF5144-5MU1-03(1) 2位置シングル(5) DC24(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015337VF5144-5MU1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015346VF5144-5MUD1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
69015355VF5144-5MZD1-04(1) 2位置シングル(5) DC24(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) Rc(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする