| 69064915 | VP342RY-1D1-01A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (1) AC100 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064924 | VP342RY-1LOZ1-02A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064933 | VP342RY-5DS1-01A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064949 | VP342RY-5DZ1-01A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064958 | VP342RY-5DZ1-02TA-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (T) NPTF | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064967 | VP342RY-5DZE1-02A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69064976 | VP342RY-5G1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064985 | VP342RY-5GZ1-01A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69064994 | VP342RY-5GZ1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065003 | VP342RY-5HSD1-01NA-F | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (N) NPT | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (R) 外部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065019 | VP342RY-5LOUE1-02A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (R) 外部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69065028 | VP342RY-5LUE1-01A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (R) 外部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69065037 | VP342RY-5MOU1-02A-F | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065046 | VP342RY-5MZ1-02A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065055 | VP342RY-6MU1-01A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (6) DC12 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065064 | VP342Y-2DZ1-02A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065073 | VP342Y-2MOZ1-02A | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065089 | VP342Y-2MOZ1-02B-F | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (2) AC200 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065098 | VP342Y-3DZ1-02TA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (3) AC110 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065107 | VP342Y-3DZD1-02FA-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (3) AC110 | (F) G | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065116 | VP342Y-5D1-01A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065125 | VP342Y-5D1-02A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065134 | VP342Y-5DS1-01A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065143 | VP342Y-5DS1-01A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065159 | VP342Y-5DZE1-01A-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69065168 | VP342Y-5DZE1-01NA-F | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (N) NPT | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69065177 | VP342Y-5G1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065186 | VP342Y-5G1-02A-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065195 | VP342Y-5GD1-01A-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065204 | VP342Y-5GR1-02A-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (R) サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065213 | VP342Y-5GR1-02FA-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (F) G | (F) ブラケット付 | (R) サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065229 | VP342Y-5GS1-02A-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065238 | VP342Y-5GU1-02A-F | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065247 | VP342Y-5GZ1-02A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065256 | VP342Y-5H1-02A-F | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065265 | VP342Y-5LNZ1-02A-F | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065274 | VP342Y-5LOUE1-02A-F | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69065283 | VP342Y-5LOZ1-02A-F | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065299 | VP342Y-5LU1-01A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065308 | VP342Y-5LZ1-01A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065317 | VP342Y-5LZD1-01A-F | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065326 | VP342Y-5MOU1-02A-F | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065335 | VP342Y-5MU1-02A-F | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69065344 | VP342Y-5MUD1-01A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065353 | VP342Y-5MUD1-02A | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ブラケットなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065369 | VP342Y-5MUD1-02A-F | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69065378 | VP342Y-5MZE1-01A-F | (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (01) 1/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (F) ブラケット付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 69065387 | VP342Y-6G1-02TA | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (6) DC12 | (T) NPTF | (-) ブラケットなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|