| 69076833 | VP544RY-5DZ1-03A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076849 | VP544RY-5GZ1-03A | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076858 | VP544RY-5HZ1-03A | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076867 | VP544RY-5LNR1-03A | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (R) サージ電圧保護回路付(DCのみ、無極性) | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076876 | VP544RY-5LO1-03A | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (R) 外部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076885 | VP544Y-1DZ1-02NA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (1) AC100 | (N) NPT | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076894 | VP544Y-5DS1-03A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (S) サージ電圧保護回路付(DCのみ) | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076903 | VP544Y-5DZ1-02A | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076919 | VP544Y-5DZ1-02B | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (02) 1/4 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076928 | VP544Y-5DZ1-03B | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076937 | VP544Y-5DZ1-03TA | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (T) NPTF | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076946 | VP544Y-5L1-03A | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076955 | VP544Y-5LZ1-03A | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 69076964 | VP544Y-5LZD1-03A | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形) | | |
|
| 69076973 | VP544Y-5MNZ1-03A | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (03) 3/8 | (5) DC24 | (-) Rc,M5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) 内部パイロット | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|