防じんマスク Xシリーズ 日本製
ゴムの長さを調整するアジャストクリップ付きです。
- 区分
- DS1
- 質量(g)
- 15以下
- 入数(枚)
- 20
- 材質(フィルター)
- 特殊帯電不織布
- 吸気抵抗(Pa)
- 28以下(平均20)
- 粒子捕集効率(%)
- 85以上(平均93.5)
- 国家検定合格番号
- 第TM595号
- 使用限度時間(h)
- 18
- 生産国
- 日本
- アズワン品番
- 2-8161-01
- 内容量
- 1箱(20枚)
マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67322807 | X-3501 | 09436515 | X-3501(DS1) | ![]() | バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 | 日本バイリーン | 1箱(20枚) | ¥4,698 税込¥5,168 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22














