日本バイリーン
防じんマスク Xシリーズ 日本製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
67322807
品番
X-3501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
ゴムの長さを調整するアジャストクリップ付きです。
区分
DS1
質量(g)
15以下
入数(枚)
20
材質(フィルター)
特殊帯電不織布
吸気抵抗(Pa)
28以下(平均20)
粒子捕集効率(%)
85以上(平均93.5)
国家検定合格番号
第TM595号
使用限度時間(h)
18
生産国
日本
アズワン品番
2-8161-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67322807
X-3501
09436515
X-3501(DS1)
バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製
日本バイリーン
1箱(20枚)
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました