電動もみすり器
TR-260は、電気抵抗式米麦水分計の玄米試料を作成するための電動もみすり器です。
もみをホッパーに入れて、投入口カバーを閉じてスタートキーを押すともみすりが始まり、同時にもみがらと玄米はセパレート式のケースに排出されますので、水分測定に必要な玄米のみを採取する事ができます。
また、投入口にカバーを取り付けましたので、もみすり中にもみが飛び出してくることがなくなりました。
1回当たりのもみすり量は約20g。多点の水分測定を必要とするライスセンターやカントリーエレベーター等の農業施設において、水分測定作業の効率向上に役立ちます。
付属品ブラシ、定量スプーン、電源コード、取扱説明書
質量(kg)約1.8
電源AC100-240V(50/60Hz)
能力もみすり能力:約20g/60秒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×13×130
安全装置過負荷自動停止装置
水分(%)12~18(適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69475745
2022-10-31
- 用途:
- 米検査
合同会社 Rice Farming 様
(農・林・水産業)
皮むきに関しては満足してます。
単純な作りなのに値段が高すぎる
1人が参考にしています