ケーブルバッグ

ケーブルバッグ - KLEIN TOOLSケーブルバッグ - KLEIN TOOLS

口は樹脂のリング、底の部分は成形されています。
高所作業時にケーブル牽引具等の長尺物を収納できます。
ロール状のゴムシートを収納する目的としても使用できます。
口の部分から革製のカバー(76.2mm)が引き出せます。
ポリプロピレン製のロープは革で補強されています。

用途長尺のケーブルなどの運搬に。トラスコ品番206-3376材質キャンバス地質量(kg)0.9高さ(mm)1219径(mm)177.8内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701348385110-48
38,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする