KLEIN TOOLS
キャンバスツールバッグ
耐久性の高いキャンバス製です。
底の部分はキャンバス生地が二層になっています。
ハンドルはリベットで補強されています。
口が開いており扱いやすいです。
用途
工具などの運搬に。
材質
キャンバス地
奥行(mm)
228.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70134874
5155
206-3128
431.8
0.7
304.8
¥
22,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134899
5156
206-3129
482.6
0.9
381.0
¥
23,530
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください