KLEIN TOOLS
キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ
耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底と底から8インチ(203mm)の部分が耐湿性ビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。
用途
工具などの運搬に。
材質
キャンバス地
幅(mm)
508
色
ホワイト
高さ(mm)
381
奥行(mm)
152.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135075
5105-24
206-3102
1.8
¥
32,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70135057
5105-20
206-3101
1.6
¥
30,530
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください