曜日別特売

FLSMチューブ

FLSMチューブ - デンカエレクトロンFLSMチューブ - デンカエレクトロンFLSMチューブ - デンカエレクトロンFLSMチューブ - デンカエレクトロンFLSMチューブ - デンカエレクトロン

スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。

材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色線径(mm)0.24
全15種類を絞り込む
適合範囲(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
適合範囲(mm)
自然内径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70196386FLSM-31本(1m)13~3.53
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
70196395FLSM-31巻(5m)53~3.53
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
70196404FLSM-31巻(10m)103~3.53
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
70196413FLSM-61本(1m)16~76
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
70196429FLSM-61巻(5m)56~76
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
70196438FLSM-61巻(10m)106~76
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
70196447FLSM-121本(1m)112~1512
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
70196456FLSM-121巻(5m)512~1512
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
70196465FLSM-121巻(10m)1012~1512
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
70196474FLSM-191本(1m)119~2319
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
70196483FLSM-191巻(5m)519~2319
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
70196499FLSM-191巻(10m)1019~2319
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
70196508FLSM-251本(1m)125~2925
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
70196517FLSM-251巻(5m)525~2925
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
70196526FLSM-251巻(10m)1025~2925
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする