曜日別特売

FLAWSチューブ

FLAWSチューブ - デンカエレクトロンFLAWSチューブ - デンカエレクトロンFLAWSチューブ - デンカエレクトロンFLAWSチューブ - デンカエレクトロンFLAWSチューブ - デンカエレクトロンFLAWSチューブ - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)

ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
粘着剤も熱に強いものを使用しています。

材質アルミニウム+グラスファイバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~250(常時200℃)内容量1本(1m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70196535FLAWS-6約6
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70196544FLAWS-12約12
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
70196553FLAWS-25約25
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70196535
2024-07-17
用途: 熱源近くのケーブル保護
建設業・工事業

使いやすくて満足。だが、全体的にもう少し柔らかさがほしい。

対象商品 : 70196544
2022-10-14
用途: 車両熱源付近の配線保護

自動車のタービンやエキマニなどの熱源付近にある配線を保護するために購入。
配線に後入れできるように縦にスリットが入っており、配線を入れたあとはテープでとめられるようになっている。
非常に使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする