Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント

Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。

適合車種メルセデスベンツ (Mercedes-Benz) Cクラス / 190Eクラス W201 W202 W203 W204 W205 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性 互換品番0009890825 / 0009892125 / 000989212510
注意
※こちらの商品はブルータイプ(青色)です。現車に使用されている液色をご確認いただいてから、ご購入をお願いいたします.
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
希釈倍率
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72912149 A000989082520 1本(1L) ブルー系 水溶性 -37/- 希釈して使用 50%
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
70196815 A000989082510 1本(1.5L) - ブルータイプ(青色) - - 希釈タイプ -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70196815 A000989082510 72912149 A000989082520 A000989082520 Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 72912149 Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 1本(1L) 5,298 税込5,828 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする