Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(1.5L)
注文コード
70196815
品番
A000989082510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。
液色
ブルータイプ(青色)
タイプ
希釈タイプ
適合車種
メルセデスベンツ (Mercedes-Benz) Cクラス / 190Eクラス W201 W202 W203 W204 W205
危険等級
Ⅲ
希釈
冷却水:精製純水、-37℃まで50:50、-45℃まで55:45(参考比率)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
互換品番
0009890825 / 0009892125 / 000989212510
注意
※こちらの商品はブルータイプ(青色)です。現車に使用されている液色をご確認いただいてから、ご購入をお願いいたします.