曜日別特売
A000989082520 Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 72912149

※サンプル画像です

Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本(1L)
注文コード
72912149
品番
A000989082520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。

色
ブルー系
液色
青
成分
水溶性
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-37/-
タイプ
希釈して使用
希釈倍率
50%
容量(L)
1
適合車種
メルセデスベンツ (Mercedes-Benz) Cクラス / 190Eクラス W201 W202 W203 W204 W205
危険等級
Ⅲ
希釈
冷却水:精製純水、-37℃まで50:50、-45℃まで55:45
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
水溶性
互換品番
0009890825 / 0009892125 / 000989212510
注意
※こちらの商品はブルータイプ(青色)です。現車に使用されている液色をご確認いただいてから、ご購入をお願いいたします.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72912149A00098908252027749237000 989 18 08 09A000989082520 Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ) 27749237Mercedes-Benz純正ロングライフクーラントMercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)1本(1L)
¥5,498
税込¥6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする