曜日別特売

TriApex 超制電 クリーンパンツ

TriApex 超制電 クリーンパンツ - 東洋リントフリーTriApex 超制電 クリーンパンツ - 東洋リントフリー

静電気放電に敏感なデバイスのために、帯電防止性能を極めたセパレート型防塵服です。
上着:FS215C(別売)と共用して使用します。

用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)/EPA(ESD保護区域)用仕様男性用、ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付き混率(%)ポリエステル100生地性能超制電性・防塵内容量1本
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※インナーシャツ・シューズは別売りです。
※生地には格子状に導電糸が入っています。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70342914FS312AホワイトS
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342923FS312AホワイトM
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342939FS312AホワイトL
5,650
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
70342948FS312AホワイトLL
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342957FS312Aホワイト3L
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342966FS312Aホワイト4L
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342975FS312Aホワイト5L
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342984FS312AブルーS
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70342993FS312AブルーM
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70343009FS312AブルーL
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70343018FS312AブルーLL
5,650
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70343027FS312Aブルー3L
5,650
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
70343036FS312Aブルー4L
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
70343045FS312Aブルー5L
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする