おしゃべりNAVI2
あなたのため、みんなのためにメッセージは自動で呼びかけ!
センサーの感知範囲を狭くする専用カバー。
簡単に設置でき、すぐに使える。
USB&乾電池の2電源対応。
目的に応じてメッセージを自由に録音。
用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進
録音時間最長:約540秒
付属品専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ、本体直付けクリップ
本体質量(g)60
使用電源単4乾電池×3本(別売)、micro USB Type-B(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90
使用環境屋内
モード再生:同じ音声の繰返し再生
音量調節大・小の2段階
人感センサー感知範囲:水平方向 約120°/垂直方向 約60°、感知距離:約4m
内容量1個
安全標識 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70364833 | 29030037 | 21091974 | 29030038 |
![]() |
おしゃべりNAVI3 | 大一産業 | 1個 | ¥5,298 税込¥5,828 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |