ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠鋼
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください