アームスタンド

アームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクトアームスタンド - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。

特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604924200-STN052BK
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
70604933200-STN052W
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70604933
2025-05-27
用途: デスクワークでのパソコン作業
不動産業

作りはかなりしっかりしている。金額に見合っている。タブレットの重さで倒れた事もあるが基本的に満足です。アームはくの字にした方がバランスが保てて良いようです。

対象商品 : 70604933
2022-02-03
用途: テレワーク
その他業種

ノートPCの横や上にiPad画面を併設したくて注文。最初は千円程度のスタンドを試したが重さで倒れるのでこちらを。ベースが小さいが重さがあるので重心が取れる。関節部分も適度な硬さがあり垂れ下がらない。iPadカバーつけたまま挟める。さすがに可動範囲を大きくしすぎると倒れるが、充分な範囲! 机スペースとらないしデザイン良し。ソファで寝転び動画鑑賞も丁度良い。
大満足な買い物でした!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする