ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ

ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ - ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ - ドンケル

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。

用途主要生産工場・官公庁など足幅3E規格JIS T8101 CI/S/P1/F1機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底材質(先芯)ワイド樹脂製材質(甲被)牛クロム革甲被タイプひも靴タイプ革靴ブラック形状ローカット標準質量(g)800(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70784727D7001N23.53E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784736D7001N243E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784745D7001N24.53E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784754D7001N253E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784763D7001N25.53E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
70784779D7001N263E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784788D7001N26.53E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784797D7001N273E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784806D7001N27.53E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784815D7001N283E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784824D7001N293E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70784833D7001N303E耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする