曜日別特売

ダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズ

ダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズ - ドンケルダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズ - ドンケル

PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。

用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)人工皮革機能耐滑・耐摩耗標準質量(g)770(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70785777D1004N23.5
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785786D1004N24
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785795D1004N24.5
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785804D1004N25
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785813D1004N25.5
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785829D1004N26
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
70785838D1004N26.5
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785847D1004N27
11,900
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785856D1004N27.5
11,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70785865D1004N28
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
70785874D1004N29
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70785883D1004N30
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする