曜日別特売

SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) - 三木プーリ

本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。
高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。

用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3内容量1個
1035件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径d1(Φmm)
穴径d2(Φmm)
穴仕様(小径)
穴仕様(大径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70873487SFS-06S-8-888旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873496SFS-06S-8-8H88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873505SFS-06S-8-8J88旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873514SFS-06S-8-989旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873523SFS-06S-8-9H89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873539SFS-06S-8-9J89旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873548SFS-06S-8-10810旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873557SFS-06S-8-10H810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873566SFS-06S-8-10J810旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873575SFS-06S-8-11811旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873584SFS-06S-8-11H811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873593SFS-06S-8-11J811旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873609SFS-06S-8-12812旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873618SFS-06S-8-12H812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873627SFS-06S-8-12J812旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873636SFS-06S-8-14814旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873645SFS-06S-8-14H814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873654SFS-06S-8-14J814旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873663SFS-06S-8-15815旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873679SFS-06S-8-15H815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873688SFS-06S-8-15J815旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873697SFS-06S-8-16816旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873706SFS-06S-8-16H816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873715SFS-06S-8-16J816旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873724SFS-06S-8-17817旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873733SFS-06S-8-17H817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873749SFS-06S-8-17J817旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873758SFS-06S-8-18818旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873767SFS-06S-8-18H818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873776SFS-06S-8-18J818旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873785SFS-06S-8-19819旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873794SFS-06S-8-19H819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873803SFS-06S-8-19J819旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873819SFS-06S-8-20820旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873828SFS-06S-8-20H820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873837SFS-06S-8-20J820旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873846SFS-06S-8-22822旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873855SFS-06S-8-22H822旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873864SFS-06S-8-22J822旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873873SFS-06S-8-24824旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873889SFS-06S-8-24H824旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873898SFS-06S-8-24J824旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873907SFS-06S-8-25825旧JIS(2種)規格対応 E9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873916SFS-06S-8-25H825旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873925SFS-06S-8-25J825旧JIS(2種)規格対応 E9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873934SFS-06S-8H-8H88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873943SFS-06S-8H-8J88新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873959SFS-06S-8H-989新JIS規格対応 H9旧JIS(2種)規格対応 E9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873968SFS-06S-8H-9H89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 H9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
70873977SFS-06S-8H-9J89新JIS規格対応 H9新JIS規格対応 JS9
20,030
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする